Motion
MH00630070500S

AS RAYMOND
MH00630070500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.0630 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur libre, 0.0070 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.3332 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163868
N° MFRMH00630070500S
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH00630070500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.0630 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur libre, 0.0070 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.3332 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163868
N° MFRMH00630070500S
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.0630 po
  • Poids
    0.00011 lb
  • Largeur
    0.0630 po.
  • Taille du fil
    0.0070 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    0.3332 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH00630070500S AVEC CROCHETS