Motion
MH00630110620S

AS RAYMOND
MH00630110620S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.0630 po de diamètre extérieur, 0.6200 po de longueur libre, 0.0110 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.6656 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163908
N° MFRMH00630110620S
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH00630110620S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.0630 po de diamètre extérieur, 0.6200 po de longueur libre, 0.0110 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.6656 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163908
N° MFRMH00630110620S
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.0630 po
  • Poids
    0.00025 lb
  • Largeur
    0.0630 po.
  • Taille du fil
    0.0110 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    2.6656 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH00630110620S AVEC CROCHETS