Motion
MH01200140880S

AS RAYMOND
MH01200140880S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.1200 po de diamètre extérieur, 0.8800 po de longueur libre, 0.0140 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.8330 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163990
N° MFRMH01200140880S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH01200140880S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.1200 po de diamètre extérieur, 0.8800 po de longueur libre, 0.0140 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.8330 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163990
N° MFRMH01200140880S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00082 lb
  • Largeur
    0.1200 po.
  • Taille du fil
    0.0140 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    0.8330 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH01200140880S AVEC CROCHETS