Motion
MH01200161500M

AS RAYMOND
MH01200161500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.1200 po DE, 1.5000 po Longueur libre, 0.0160 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 1.0000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164017
N° MFRMH01200161500M
Prix13.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH01200161500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.1200 po DE, 1.5000 po Longueur libre, 0.0160 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 1.0000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164017
N° MFRMH01200161500M
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
Prix13.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.0016 lb
  • Largeur
    0.1200 po.
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    1.0000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH01200161500M AVEC CROCHETS