Motion
MH01800221120S

AS RAYMOND
MH01800221120S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.1800 po de diamètre extérieur, 1.1200 po de longueur libre, 0.0220 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.9992 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164157
N° MFRMH01800221120S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH01800221120S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.1800 po de diamètre extérieur, 1.1200 po de longueur libre, 0.0220 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.9992 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164157
N° MFRMH01800221120S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00234 lb
  • Largeur
    0.1800 po.
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    1.9992 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH01800221120S AVEC CROCHETS