Motion
MH02400265000S

AS RAYMOND
MH02400265000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur libre, 0.0260 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.3332 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164361
N° MFRMH02400265000S
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH02400265000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur libre, 0.0260 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.3332 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164361
N° MFRMH02400265000S
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.02006 lb
  • Largeur
    0.2400 po.
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    0.3332 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH02400265000S AVEC CROCHETS