Motion
MH02400414500S

AS RAYMOND
MH02400414500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.0410 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.2483 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164521
N° MFRMH02400414500S
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH02400414500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.0410 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.2483 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164521
N° MFRMH02400414500S
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.02817 lb
  • Largeur
    0.2400 po.
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    4.2483 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH02400414500S AVEC CROCHETS