Motion
MH03000491500S

AS RAYMOND
MH03000491500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur libre, 0.0490 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 21.2415 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164579
N° MFRMH03000491500S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03000491500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur libre, 0.0490 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 21.2415 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164579
N° MFRMH03000491500S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.01099 lb
  • Largeur
    0.3000 po.
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    21.2415 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03000491500S AVEC CROCHETS