Motion
MH05000552000S

AS RAYMOND
MH05000552000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.1642 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165079
N° MFRMH05000552000S
Prix18.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH05000552000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.1642 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165079
N° MFRMH05000552000S
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
Prix18.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.02413 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    6.1642 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH05000552000S AVEC CROCHETS