Motion
MH10001354500S

AS RAYMOND
MH10001354500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.1350 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 29.9880 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165585
N° MFRMH10001354500S
Prix21.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH10001354500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.1350 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 29.9880 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165585
N° MFRMH10001354500S
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
Prix21.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.28677 lb
  • Largeur
    1.0000 po.
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    29.9880 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH10001354500S AVEC CROCHETS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté