Motion
MH11250857000S

AS RAYMOND
MH11250857000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.1250 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur libre, 0.0850 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.9996 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165643
N° MFRMH11250857000S
Prix20.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH11250857000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.1250 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur libre, 0.0850 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.9996 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165643
N° MFRMH11250857000S
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
Prix20.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.35275 lb
  • Largeur
    1.1250 po.
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.9996 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH11250857000S AVEC CROCHETS