Motion
MH15001256000S

AS RAYMOND
MH15001256000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.5000 po de diamètre extérieur, 6.0000 po de longueur libre, 0.1250 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.4982 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165757
N° MFRMH15001256000S
Prix23.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH15001256000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.5000 po de diamètre extérieur, 6.0000 po de longueur libre, 0.1250 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.4982 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165757
N° MFRMH15001256000S
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
Prix23.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Poids
    0.47016 lb
  • Largeur
    1.5000 po.
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    4.4982 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH15001256000S AVEC CROCHETS