Motion
MH15001778000S

AS RAYMOND
MH15001778000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.5000 po de diamètre extérieur, 8.0000 po de longueur libre, 0.1770 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 16.9099 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165797
N° MFRMH15001778000S
Prix45.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH15001778000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.5000 po de diamètre extérieur, 8.0000 po de longueur libre, 0.1770 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 16.9099 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165797
N° MFRMH15001778000S
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
Prix45.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Poids
    1.0773 lb
  • Largeur
    1.5000 po.
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    16.9099 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH15001778000S AVEC CROCHETS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif