Motion
MH200017710000M

AS RAYMOND
MH200017710000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 2.0000 po DE, 10.0000 po Longueur libre, 0.1770 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 6.6000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165848
N° MFRMH200017710000M
Prix27.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH200017710000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 2.0000 po DE, 10.0000 po Longueur libre, 0.1770 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 6.6000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165848
N° MFRMH200017710000M
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
Prix27.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Poids
    1.4939 lb
  • Largeur
    2.0000 po.
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    6.6000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH200017710000M AVEC CROCHETS