Motion
MHM1301200037M

AS RAYMOND
MHM1301200037M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 13 mm, longueur libre 37.4 mm, calibre de fil 1.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.8 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166426
N° MFRMHM1301200037M
Prix16.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1301200037M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 13 mm, longueur libre 37.4 mm, calibre de fil 1.2 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.8 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166426
N° MFRMHM1301200037M
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
Prix16.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    37.4 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Poids
    0.0124 lb
  • Largeur
    13 mm
  • Taille du fil
    1.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.8 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1301200037M AVEC