Spécifications
Dimensions
- Longueur libre121.7 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- Poids0.0643 lb
- Largeur13 mm
- Taille du fil1.2 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort0.15 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1301200122M AVEC