Motion
MHM1302500193S

AS RAYMOND
MHM1302500193S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 13 mm, longueur libre 193.1 mm, calibre de fil 2.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.13 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166454
N° MFRMHM1302500193S
Prix21.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1302500193S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 13 mm, longueur libre 193.1 mm, calibre de fil 2.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.13 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166454
N° MFRMHM1302500193S
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
Prix21.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    193.1 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Poids
    0.2204 lb
  • Largeur
    13 mm
  • Taille du fil
    2.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    4.13 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1302500193S AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good