Motion
MHM1402000098S

AS RAYMOND
MHM1402000098S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 14 mm, longueur libre 98 mm, calibre de fil 2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.96 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166464
N° MFRMHM1402000098S
Prix15.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1402000098S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 14 mm, longueur libre 98 mm, calibre de fil 2 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.96 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166464
N° MFRMHM1402000098S
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
Prix15.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    98 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Poids
    0.0997 lb
  • Largeur
    14 mm
  • Taille du fil
    2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    1.96 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1402000098S AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif