Motion
MHM1701600294S

AS RAYMOND
MHM1701600294S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 17 mm, longueur libre 294.4 mm, calibre de fil 1.6 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.09 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166542
N° MFRMHM1701600294S
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1701600294S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 17 mm, longueur libre 294.4 mm, calibre de fil 1.6 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.09 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166542
N° MFRMHM1701600294S
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
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    294.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Poids
    0.3374 lb
  • Largeur
    17 mm
  • Taille du fil
    1.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.09 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1701600294S AVEC