Motion
MHM1802500086M

AS RAYMOND
MHM1802500086M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 85.8 mm, calibre de fil 2.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 4.27 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166547
N° MFRMHM1802500086M
Prix13.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1802500086M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 18 mm, longueur libre 85.8 mm, calibre de fil 2.5 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 4.27 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166547
N° MFRMHM1802500086M
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
Prix13.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    85.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Poids
    0.1063 lb
  • Largeur
    18 mm
  • Taille du fil
    2.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    4.27 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1802500086M AVEC