Spécifications
Dimensions
- Longueur libre277 mm
- Diamètre extérieur18 mm
- Poids0.5864 lb
- Largeur18 mm
- Taille du fil3.6 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort7.9 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets