Motion
MHM4003600272M

AS RAYMOND
MHM4003600272M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 40 mm, longueur libre 272 mm, calibre de fil 3.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.59 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166748
N° MFRMHM4003600272M
Prix32.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM4003600272M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 40 mm, longueur libre 272 mm, calibre de fil 3.6 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.59 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166748
N° MFRMHM4003600272M
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
Prix32.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    272 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Poids
    1.2249 lb
  • Largeur
    40 mm
  • Taille du fil
    3.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.59 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM4003600272M AVEC