Motion
T41390
Ressort de rallonge - D.E. 9 mm, 0.8 mm, calibre de fil, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.25 N/mm
N° D’ARTICLE MI14167616
N° MFRT41390
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de rallonge - D.E. 9 mm, 0.8 mm, calibre de fil, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.25 N/mm
N° D’ARTICLE MI14167616
N° MFRT41390
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
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9 mm
  • Poids
    0.0038 lb
  • Largeur
    9 mm
  • Taille du fil
    0.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.25 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
T41390 RALLONGE MÉTRIQUE - SS