Motion
CRDC-16
Suiveur de came - 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI14210487
N° MFRCRDC-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI14210487
N° MFRCRDC-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Description longue
    Le suiveur de came CRDC-16 est doté d’une fermeture à double joint, d’un diamètre extérieur de 1.0000 po, d’une largeur globale de 0.6250 po et d’un poids de 0.16 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages de came compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRDC-16
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    CRDC

Aperçu

Description du fabricant
CRDC-16 GOUJON