Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale1.0625 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.0625 po
- Poids0.58 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de fermetureScellé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYCRD-28
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Rpm max.1700 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieYCRD