Motion
YCRD-64
Roulement à rouleaux de fourche - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.3125 po de largeur, double joint, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14210520
N° MFRYCRD-64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.3125 po de largeur, double joint, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14210520
N° MFRYCRD-64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.3125 po
  • Poids
    6.65 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YCRD-64
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    YCRD

Aperçu

Description du fabricant
YCRD-64 CROCHET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer