Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Extérieur Diamètre6.0000 po
- Global Largeur3.3750 po
- Poids20.6 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Description longueLe roulement à rouleaux à fourche YCRDC-96 présente un diamètre d’alésage de 2.2500 po, un diamètre extérieur de 6.0000 po, une largeur globale de 3.3750 po, une conception à double fermeture et un poids de 20.6 lb, ce qui le rend idéal pour les convoyeurs à forte charge et les systèmes de manutention des matériaux.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYCRDC-96
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieYCRDC