Motion
6P22-A1C-038-006-01

ZERO MAX
6P22-A1C-038-006-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 62 mm, OAL 75 mm
N° D’ARTICLE MI14210719
N° MFR6P22-A1C-038-006-01
Prix906.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
6P22-A1C-038-006-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 62 mm, OAL 75 mm
N° D’ARTICLE MI14210719
N° MFR6P22-A1C-038-006-01
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
Prix906.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0710 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po, 12 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0230 po

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.9100 po
  • Vitesse maximale
    13500 tr/min
  • Couple de crête
    540
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    A1C
  • Couple de serrage
    115
  • Raideur de torsion
    1310 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
6P22-A1C-038-006-01 TAILLE 22 STYLE SERVO