Motion
6P18-A1C

ZERO MAX
6P18-A1C

Accouplements à disque complet - 53 mm DE, 63 mm OAL
N° D’ARTICLE MI14211202
N° MFR6P18-A1C
Prix876.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
6P18-A1C

Accouplements à disque complet - 53 mm DE, 63 mm OAL
N° D’ARTICLE MI14211202
N° MFR6P18-A1C
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
Prix876.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0630 po;1.60 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po, 26 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po, 8 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0170 po;0.43 mm

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.7100 po;18.00 mm
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Couple de crête
    360 po-lb;40 N-m
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Couple de serrage
    115 po-lb;13 N-m
  • Couple nominal (po-lb)
    180 po-lb
  • Raideur de torsion
    850 po-lb/degré;5500 N-m/rad

Aperçu

Description du fabricant
6P18-A1C TAILLE 18 SERVO STYLE ALUMINIUM CL