Motion
SC020R

ZERO MAX
SC020R

Accouplements à disque complet - 26 mm DE, 32.30 mm OAL
N° D’ARTICLE MI14211241
N° MFRSC020R
Prix146.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SC020R

Accouplements à disque complet - 26 mm DE, 32.30 mm OAL
N° D’ARTICLE MI14211241
N° MFRSC020R
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
Prix146.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0130 po;0.33 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.4375 po, 11 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.1875 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    32.30 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0060 po;0.15 mm
  • Poids
    35 g, 1.3 oz

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.4250 po;10.80 mm
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Couple de serrage
    9 po-lb;1 N-m
  • Couple nominal (po-lb)
    18 po-lb
  • Raideur de torsion
    286 po-lb/degré;1850 N-m/rad

Aperçu

Description du fabricant
SC020R TAILLE 20 SERVOCOUPLIN À DOUBLE FLEXION