Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0070 po;0.19 mm
- Diamètre maximal de l’alésage0.5000 po, 14 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.2500 po, 5 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Longueur totale23.40 mm
- Désalignement parallèle0.0010 po;0.02 mm
- Poids29 g, 1.0 oz
Détails
- Distance entre les extrémités de l’arbre0.0750 po;1.90 mm
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Couple de serrage9 po-lb;1 N-m
- Couple nominal (po-lb)35 po-lb
- Raideur de torsion865 po-lb/degré;5600 N-m/rad