Motion
S-ZFHS-6SWF70D
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 2025 lb
N° D’ARTICLE MI14211942
N° MFRS-ZFHS-6SWF70D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 2025 lb
N° D’ARTICLE MI14211942
N° MFRS-ZFHS-6SWF70D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Spinfinity forgé sans goupille
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2025 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement noire sur le centre en aluminium
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    UltraGlide XC

Aperçu

Description du fabricant
S-ZFHS-6SWF70D ROULETTES PIVOTANTES ZFHS 6X2 UL