Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale9.7500 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSpinfinity forgé sans goupille
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1850 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la roueBande bleue sur le centre Alum
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueUltraGlide Ergo