Motion
W-3530-SWF70D-3/4

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-3530-SWF70D-3/4

3.5000 po Dia., 3.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI14212007
N° MFRW-3530-SWF70D-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-3530-SWF70D-3/4

3.5000 po Dia., 3.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI14212007
N° MFRW-3530-SWF70D-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Longueur du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre de la roue
    3.5000 po
  • Largeur de roue
    3.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Bande de roulement noire
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dureté
    70 Shore D
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bande de roulement noire
  • Type de roulement
    Boule scellée avec précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Aluminium
  • Type de roue
    UltraGlide XC

Aperçu

Description du fabricant
W-3530-SWF70D-3/4 ULTRA-GLISSIÈRE PLATE 70D 3-