Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3 po
- Taille du support1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionFini noir
Aperçu
- L’adaptateur fonctionne avec les douilles à chocs Klein Flip
- Capacité à double entraînement lorsqu’il est utilisé avec le petit adaptateur de douille à chocs rabattable de Klein (réf. No 66079)
- Adaptateur à douille carrée 1/2 à 1/2-Inch
- Fini noir pour une résistance à la rouille
- Le cran à bille empêche la séparation involontaire de la douille
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs, y compris la clé à chocs compacte 1/2-Inch de Klein (chat N° BAT20CW, BAT20CW1)
- Adaptateur vendu individuellement et inclus avec l’ensemble de douilles à chocs rabattables (réf. No 66070)