LINK-BELT F3S219EK75 1 3/16 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF