Motion
10-AR20K-02H-B

SMC CORP OF AMERICA
10-AR20K-02H-B

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI14244308
N° MFR10-AR20K-02H-B
Prix35.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-AR20K-02H-B

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI14244308
N° MFR10-AR20K-02H-B
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
Prix35.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR 10-AR20K-02H-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté