1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
5M825 SL
5M, 165 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
14246760
N° MFR
5M825 SL
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 5M825 SL
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
5M825 SL
5M, 165 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
14246760
N° MFR
5M825 SL
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Détails
Type de courroie
5M
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
165
Aperçu
Description du fabricant
MANCHES OMÉGA 5M825 GL OPTIBELT CHRONOMÈTRE B
You May Also Like
GATES RUBBER CO
860-5M-15
PowerGrip™HTD HTD Belt - HTD, 5 mm Pitch, 860 mm Pitch Length, 15 mm Width, 172 Teeth, Polychloroprene (Neoprene) Material
N° D’ARTICLE MI
07012504
En stock
Factory Order
$65.72
/each
Add to Cart
DODGE
F2B-SCEZ-30M-PCR-NL
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 30 mm Bore, 2-Bolt Flange Mount, Set Screw Locking, Polymer Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Triple-Lip Contact Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
11162730
En stock
Factory Order
$243.22
/each
Add to Cart
GATES RUBBER CO
519-3M-09
PowerGrip™HTD HTD Belt - HTD, 3 mm Pitch, 519 mm Pitch Length, 9 mm Width, 173 Teeth, Polychloroprene (Neoprene) Material
N° D’ARTICLE MI
07349329
En stock
In stock
$15.21
/each
Add to Cart
CONTINENTAL
390H\1300
Synchronous Belts - HTD, 0.3150 in Pitch, 70.8700 in Pitch Length, 225 Teeth, Chloroprene with Fiber Material
N° D’ARTICLE MI
13592626
En stock
Factory Order
$583.80
/pc
Add to Cart
Made in USA
76938380
12-10 AWG Fully Insulated Crimp Connection Circular Ring Terminal #10 Stud, Copper Contact
N° D’ARTICLE MI
11704663
En stock
In stock
$22.93
/each
Add to Cart
MEGADYNE
276-3M-16
RPP, 3 mm Pitch, 276 mm Pitch Length, 16 mm Width, 92 Teeth, Chloroprene Material
N° D’ARTICLE MI
15248932
En stock
Factory Order
$25.93
/each
Add to Cart
OPTIBELT CORPORATION
L435 SL
L, 116 Teeth, Chloroprene Material
N° D’ARTICLE MI
14247034
En stock
Factory Order
$727.10
/each
Add to Cart
OPTIBELT CORPORATION
5M625 SL
5M, 125 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
11853029
En stock
Factory Order
$947.93
/sl
Add to Cart
BANNER ENGINEERING CORP
Q4XTKLAF600-Q8
Q4X Series: Laser Adjustable Field; Range 600 mm; Input: 10-30 V dc; Output: 1 PNP/NPN with IO-Link Communication; 1 PNP; 4-pin M12 Integral QD; Threaded Barrel Housing
N° D’ARTICLE MI
12042140
En stock
Factory Order
$681.08
/each
Add to Cart
MEGADYNE
213-3M-10
RPP, 3 mm Pitch, 213 mm Pitch Length, 10 mm Width, 71 Teeth, Chloroprene Material
N° D’ARTICLE MI
10997448
En stock
Factory Order
$14.74
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité