Motion
25T5K6/5600AFX

OPTIBELT CORPORATION
25T5K6/5600AFX

Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 5600 mm, largeur de 25 mm, 1120 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249256
N° MFR25T5K6/5600AFX
Prix966.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
25T5K6/5600AFX

Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 5600 mm, largeur de 25 mm, 1120 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249256
N° MFR25T5K6/5600AFX
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
Prix966.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    5600 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    1120
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
25T5K6/5600AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN