Motion
50AT10K13/6400AFX

OPTIBELT CORPORATION
50AT10K13/6400AFX

Courroie de distribution synchrone – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 6400 mm, largeur de 50 mm, 640 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249539
N° MFR50AT10K13/6400AFX
Price$2,121.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
50AT10K13/6400AFX

Courroie de distribution synchrone – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 6400 mm, largeur de 50 mm, 640 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249539
N° MFR50AT10K13/6400AFX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,121.99/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Overall Width  
    50 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    6400 mm

Details

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Number Of Teeth  
    640
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
50AT10K13/6400AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté