Motion
14MLP55-ST
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 55 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250604
N° MFR14MLP55-ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 55 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250604
N° MFR14MLP55-ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    50000 mm
  • Poids
    0.41 lb/pi

Détails

  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
14MLP55-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif