Spécifications
Détails
- Précision1.0
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- MatérielAcier inoxydable 304
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 100 psi
Aperçu
Description du fabricant
ACRYLONITRILE SÉRIE 40-901-100-PSI 900
- Jauge remplie de liquide de haute qualité
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
- Boîtier en acier inoxydable et ABS résistant aux chocs
- Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton
- Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
- Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.