Motion
G5351
Meuleuse d’angle sans fil 20V et outil de tronçonnage, 8000 tr/min, 1HP, roue de 4.5 po
N° D’ARTICLE MI14265975
N° MFRG5351
Prix247.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle sans fil 20V et outil de tronçonnage, 8000 tr/min, 1HP, roue de 4.5 po
N° D’ARTICLE MI14265975
N° MFRG5351
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
Prix247.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.4000 po
  • Longueur totale
    13.2500 po
  • Largeur totale
    3.1100 po
  • Poids de l’outil
    3.5 lb

Détails

  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style de poignée
    Poignée mince avec prise caoutchoutée
  • Type de poignée
    Angle droit
  • Puissance
    1 HP
  • Matériau du boîtier
    Boîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • CUP_NON
    663023168906
  • Vitesse variable
    Non
  • Garantie
    Limite de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE D’ANGLE SANS FIL G5351 20V
  • 1.0 HP offre jusqu’à 8,000 tr/min, ce qui permet de retirer rapidement les matériaux sur une variété de surfaces.
  • Le G5351 est un outil léger et compact pesant 5 lb
  • (y compris la batterie) et une longueur de 13.25 po, améliorant le contrôle et l’accès aux espaces restreints.
  • L’interrupteur à palette allongé avec levier de verrouillage empêche le déclenchement accidentel et offre une prise plus confortable lors des manœuvres.
  • Conception à verrou tournant avec simple pression sur le bouton pour désengager
  • La broche peut être utilisée avec toutes les roues 5/8”-11 et 4.5”-5.0” .
  • Protection anti-effet de rebond automatique et protection contre les surcharges avec frein électronique.
  • Changement de protection sans outil.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté