Motion
F4B-EXL-203L-MOD

DODGE
F4B-EXL-203L-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.1875 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI14297691
N° MFRF4B-EXL-203L-MOD
Prix1,636.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-EXL-203L-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.1875 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI14297691
N° MFRF4B-EXL-203L-MOD
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
Prix1,636.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Description
    F4B-EXL-203L-MOD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le F4S-IP-111LE-DRY est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, type à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-11/16 po, roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint labyrinthe dans la série F4S-IP . L’appareil pèse 7.400 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    144903
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    F4B-EXL
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
144903 F4B-EXL-203L-MOD PALIERS