Motion
26QZ80HA56

DODGE
26QZ80HA56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14297917
N° MFR26QZ80HA56
Prix4,843.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26QZ80HA56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14297917
N° MFR26QZ80HA56
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
Prix4,843.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po, 42.86 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Couple de sortie maximal
    2161 po/lb;244.16 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    80:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6875 po, 42.86 mm
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.1600 hp, Sortie 0.7500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.1600 hp, Sortie 0.7500 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26QZ80HA56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1600 hp
  • Sortie
    0.7500 hp;0.559 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Cavité de sortie alternative
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 1.7400 hp ; Sortie 0.7500 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2161 po-lb;244.16 Nm

Aperçu

Description du fabricant
26QZ80HA56 TIGEAR-2 E-Z KLEEN RÉDUCTEUR GE