Motion
20QZ30H56BD100

DODGE
20QZ30H56BD100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI14297921
N° MFR20QZ30H56BD100
Prix3,553.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20QZ30H56BD100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI14297921
N° MFR20QZ30H56BD100
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
Prix3,553.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    31 lb, 14.06 kg

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20QZ30H56BD100
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    T2 E-Z

Aperçu

Description du fabricant
20QZ30H56BD100 T2 E-Z ROUGE AVEC HOLLO 1.00"