Motion
15A15L56SBHD

DODGE
15A15L56SBHD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14298058
N° MFR15A15L56SBHD
Prix1,886.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15A15L56SBHD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14298058
N° MFR15A15L56SBHD
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
Prix1,886.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5000 po
  • Couple de sortie maximal
    569 po/lb;64.288 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf;3158.237 N
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.2300 po;56.64 mm
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.2400 hp, Sortie 1.0500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.2400 hp, Sortie 1.0500 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15A15L56SBHD
  • Puissance d’entrée maximale
    1.2400 hp
  • Sortie
    1.0500 hp;0.783 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 3.9100 hp ; Sortie 1.0500 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    569 po-lb;64.288 Nm

Aperçu

Description du fabricant
15A15L56SBHD -15A15L56 -T2 ROUGE AVEC I SCELLÉ