Motion
H8C18S05073

DODGE
H8C18S05073

Réducteur de vitesse en ligne - 50.73:1 Rapport, type de sortie solide, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298312
N° MFRH8C18S05073
Prix5,689.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C18S05073

Réducteur de vitesse en ligne - 50.73:1 Rapport, type de sortie solide, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298312
N° MFRH8C18S05073

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,689.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    13 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po, 53.98 mm
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    50.73:1

Détails

  • Ratio réel
    50.73:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    0.440 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    21600.564 N, 4856 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
H8C18S05073 HB882CN180TC/50.73A1SI2.125X