Motion
H16C28S09430

DODGE
H16C28S09430

Réducteur de vitesse en ligne - 94.3:1 Réduction, 94.3:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 101.60 mm, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298328
N° MFRH16C28S09430
Prix36,541.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H16C28S09430

Réducteur de vitesse en ligne - 94.3:1 Réduction, 94.3:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 101.60 mm, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298328
N° MFRH16C28S09430
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
Prix36,541.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille du boîtier
    68
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TC
  • Rapport nominal
    90 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    94.3:1
  • Poids
    494.416 kg, 1090 lb

Détails

  • Ratio réel
    94.30:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    2.220 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    79044.898 N, 17770 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    94.3:1
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    123914 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H16C28S09430 HB1683CN280TC/94.30 A1 S I
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon