Motion
H14C36S01709

DODGE
H14C36S01709

Réducteur de vitesse en ligne - 17.09:1 Réduction, 17.09:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298330
N° MFRH14C36S01709
Prix28,345.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H14C36S01709

Réducteur de vitesse en ligne - 17.09:1 Réduction, 17.09:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298330
N° MFRH14C36S01709
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
Prix28,345.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Couple de sortie maximal
    6841.795 N-m;60555
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    360TC
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    17.09:1
  • Longueur de l’arbre
    169.93 mm;6.6900 po
  • Poids
    346.998 kg, 765 lb

Détails

  • Ratio réel
    17.09:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H14C36S01709
  • Puissance d’entrée maximale
    9.930 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    30029.944 N, 6751 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    17.09:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    60555 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H14C36S01709 HB1482CN360TC/17.09A1SI3.62